Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 1000 ml
Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73310
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73310
EAN/GTIN:
     4013558733104
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz

Der Steinschlag- und Unterbodenschutz schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag.


Produktbeschreibung:

  • gute Haftung auf allen Oberflächen
  • bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
  • überlackierbar
  • wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Produktdaten:

  • Basis: synthetischer Kautschuk
  • Farbe: schwarz
  • Sprühabstand: 25 cm
  • Trocknungszeit: 3 Stunden
  • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für grau 1000 ml

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise für grau 500 ml

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
16 h
Farbe:
grau
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,59*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 12,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,62* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,52*
Ähnlich
Petec
73420
ab € 7,52*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,52*
Ähnlich
Petec
73710
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.