Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 500 ml
Steinschlag- und Unterbodenschutz grau 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec73350
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     73350
EAN/GTIN:
     4013558733500
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz

Der Steinschlag- und Unterbodenschutz schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag.


Produktbeschreibung:

  • gute Haftung auf allen Oberflächen
  • bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
  • überlackierbar
  • wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Produktdaten:

  • Basis: synthetischer Kautschuk
  • Farbe: schwarz
  • Sprühabstand: 25 cm
  • Trocknungszeit: 3 Stunden
  • Verarbeitungstemperatur: + 10°C bis + 30°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise für grau 1000 ml

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise für grau 500 ml

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
16 h
Farbe:
grau
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,495*
€ 3,545*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,775*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,495*
€ 5,34905
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,265*
€ 5,07535
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 6,30* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
73460
ab € 6,94*
Ähnlich
Petec
73310
ab € 6,79*
Ähnlich
Petec
73410
ab € 7,53*
Ähnlich
Petec
73510
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.