Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel 1,5 Zoll grün, 38 mm Borsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel 1,5" grün, 38 mm Borsten
Pinsel 1,5" grün, 38 mm Borsten
Pinsel 1,5 Zoll grün, 38 mm Borsten
Artikel-Nr.:
     415-petec81130
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     81130
EAN/GTIN:
     4013558811307
Datenblatt
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher

Produktbeschreibung:

  • zum Auftragen von Karo-Dicht und Unterbodenschutz
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Farbe:
grün
Typ:
Flachpinsel
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel 35mm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, Petec, Pinsel, Scheibendraht, Schleifschwamm, Strukturgewebe, UV-Lampe, Wollwischer, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,39*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,68*
€ 4,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
82222
ab € 4,66*
Ähnlich
Petec
82322
ab € 1,93*
Ähnlich
Petec
98310
ab € 1,36*
Ähnlich
Petec
98320
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.