Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik- und Pneumatik-Dichtung, 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulik- und Pneumatik-Dichtung, 50 ml Flasche
Hydraulik- und Pneumatik-Dichtung, 50 ml Flasche
Artikel-Nr.:
     415-petec90550
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     90550
EAN/GTIN:
     4013558905501
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dichten
Dichtfaden
Dichtung
Flächen Dichtung

Mittelfeste Sicherung und Dichtung für pneumatische und hydraulische Verbindungen gegen Gas, Wasser, Hydrocarbon, Öl und andere Chemikalien.


Produktbeschreibung:

  • gut beständig gegen: Hitze, Korrosion, Vibration
  • ersetzt P.T.F.E. Bänder und Hanf

Produktdaten:

  • Farbe: braun
  • Losbrechmoment: 12 - 16 N/m
  • Weiterdrehmoment: 18 - 24 N/m
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate
  • max. Spaltfüllvermögen: 0,15 mm/3/4“/M20
  • Funktionsfestigkeit: 1 – 3 Stunden
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
GHS:
NONE
Handfestigkeit:
10 - 20 min
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +150°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 20,19*
Lager 415
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 27,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 404,00* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.