Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRÜHKLEBER, 400 ml Dose
SPRÜHKLEBER, 400 ml Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec94340
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94340
EAN/GTIN:
     4013558943404
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Sprühkleber
Sprühklebstoff

PETEC - Sprühkleber Für großflächige Verklebungen von Styrol, Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämmmatten, Kunststoff, Metall u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • vielseitig einsetzbar, auch für Styrol und saugende Materialien
  • sauber und einfach in der Anwendung
  • transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs
  • beständig gegen Wasser und Salzwasser

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H315: Verursacht Hautreizungen.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H317: Kann allergische Hautreaktionen veursachen.
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz(Gesichtsschutz tragen.

Hinweise:

  • Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
12 h
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
2 min
Inhalt:
400 ml
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Typ:
Universalkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: petec montagekleber, montagekleber, sprühkleber 400ml, Klebstoffe, Kontaktklebstoffe, Petec, Sofortklebstoffe, SpeedBond Klebesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,68*
Lager 415
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 11,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,425* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.