Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeit-Schmiermittel Slidelube Pinseldose, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langzeit-Schmiermittel Slidelube Pinseldose, 200 ml
Langzeit-Schmiermittel Slidelube Pinseldose, 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec94430
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94430
EAN/GTIN:
     4013558944302
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fette
fetten
Pasten
Petec

Petec Slide-Lube permanent Schmierstoff.

Produktbeschreibung:

  • vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
  • metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
  • säurefrei, nicht leitend und nicht korrosiv, somit verträglich gegenüber Metallen
  • beständig gegen Kälte, hohen Temperaturen sowie Spritz- und Salzwasser
  • sehr geringe Ölabscheidung und somit sehr langlebig
  • sehr ergiebig mit hoher Auswaschbeständigkeit, kein Auswaschen durch Spritzwasser oder Austrocknen durch wechselnde Temperaturunterschiede

Einsatzbereich:

  • Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel zur Langzeitschmierung von hochbelasteten metallischen Gleitflächen und Fügeverbindungen aller Art
  • auch als Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen
  • für Anwendungen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk

Hinweise:

  • enthält: Enthält: Amine, C10-14-tert-alkyl. EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Gefahrenhinweise:

  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H412: Schädlich für Wasserorganismen mit langristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P210: Von Hitze heißen Oberflächen Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunalen Sammelstelle zuführen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
200 ml
Typ:
Fett

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmieren, Schmiermittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 10,72*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 14,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 53,25* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
94431
ab € 2,58*
Ähnlich
Petec
94435
ab € 2,03*
Ähnlich
Petec
94444
ab € 51,61008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.