Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange vierkant 1500 mm, 10000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange vierkant 1500 mm, 10 kg
Brechstange vierkant 1500 mm, 10 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0004500-150
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004500-150
EAN/GTIN:
     4016671003031
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1500 mm
brecheisen

PICARD Brechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Schneide mit verstärkter Vierkant-Form.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Vierkant
  • gebrochene Kanten
  • mit Spitze und aufgebogener Schneide
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Länge:
1500 mm
Typ:
Brechstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,50*
ab € 75,68*
€ 96,19*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 110,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 332,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004600-150
ab € 32,98*
Ähnlich
Picard
0004500-100
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.