Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange vierkant 1750 mm, 11000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange vierkant 1750 mm, 11 kg
Brechstange vierkant 1750 mm, 11 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0004500-175
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004500-175
EAN/GTIN:
     4016671003048
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen

PICARD Brechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Schneide mit verstärkter Vierkant-Form.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Vierkant
  • gebrochene Kanten
  • mit Spitze und aufgebogener Schneide
Weitere Informationen:
Gewicht:
11000 g
Länge:
1750 mm
Typ:
Brechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004610-150
ab € 33,12*
Ähnlich
Picard
0004500-100
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.