Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0004690-121 Herst.-Nr.: 0004690-121 EAN/GTIN: 4016671034738 |
| |
|
| | |
| Das PICARD Nageleisen aus der BlackGiant®-Serie -Bar, ist perfekt geformt, extrem stabil mit dem Power-Plus ist eine besonders handliche und kräftige Ausführung. Durch die breite Auflagefläche verringert man ungewollte Beschädigungen und die präzise geschliffenen Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten. Poduktbeschreibung: - für Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Schreiner, Schlosser, Klempner, Dachdecker, Dachklempner und GaLa-Bau
- partiell gehärtet und angelassen
- aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- breite Auflagefläche
- Rough-and-Tough Lackierung verhindert das Abrutschen
- über 55% mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft
- maximaler Hebelweg durch 90° Design
- präzise geschliffene Klingen erleichtern dasEindringen in schmale Spalten
- durch Doppel-T-Profil gewichtsoptimiert, extrem biegefest
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3600 g | Länge: | 1210 mm | Typ: | Nageleisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen, BlackGiant, Dachdecker-Nageleisen, Klaue, Kuhfuß, Pflasterer, Picard, Straßenbau, Zimmermann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,62* | € 34,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,33* | € 40,55* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,48* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|