Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Magnethammer mit Dauermagnet, fein blank, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethammer mit Dauermagnet, fein blank, Eschenstiel, 220 g
Magnethammer mit Dauermagnet, fein blank, Eschenstiel, 220 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0009131
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0009131
EAN/GTIN:
     4016671005295
Suchbegriffe:
Magnethammer
magnethammer picard
magnethammer

Der PICARD Magnethammer mit eingearbeitetem Magnet in der 10 -mm-Schlagfläche, zum präzisen Positionieren von kleinen Nägeln.

Poduktbeschreibung:

  • für Polsterer, Dekorateuer und Fliesenleger
  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • zwei runde Bahnen, Durchmesser 10 und 14 mm
  • mit Dauermagnet
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dauermagnet, Dekorateuer, Eschenstiel, feinblank, Fliesenleger, Hammer, Picard, Polsterer, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,91*
€ 43,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 33,50*
€ 45,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0017701-0200
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.