Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstange mit glatter gewölbter Bahn 50 mm, 1500 mm, 27,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrstange mit glatter gewölbter Bahn 50 mm, 1500 mm, 27,5 kg
Rohrstange mit glatter gewölbter Bahn 50 mm, 1500 mm, 27,5 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0015700-150X5
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0015700-150X5
EAN/GTIN:
     4016671006612

Produktbeschreibung:

  • zum Spenglern von Fallrohren und ähnlichen Rohren aus Metall
  • Stirnseiten abgeschrägt
  • glatte gewölbte Bahn, sauber gehobelt
  • Enden ca. 500 mm gehärtet
  • andere Abmessungen und Längen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
27500 g
Länge:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 686,78*
€ 781,67*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,92*
€ 812,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,19*
€ 966,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,22*
€ 899,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,79*
€ 858,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,01*
€ 823,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 655,60*
€ 780,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,92*
€ 767,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0019000-06
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.