Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer, Hammerkopf fein blank, Spezialgriff, 20 oz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenhammer, Hammerkopf fein blank, Spezialgriff, 20 oz
Klauenhammer, Hammerkopf fein blank, Spezialgriff, 20 oz
Artikel-Nr.:
     415-pic0029200-20
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029200-20
EAN/GTIN:
     4016671005547
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer picard
klauenhammer

PICARD Klauenhammer mit sorgfältig ausgeformten, geschmiedeten Hammerkopf, welcher unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl sitzt.

Poduktbeschreibung:

  • für Zimmerer, Schreiner, Dachdecker und Dachklempner
  • Amerikanische Form
  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • hohes Auge gleichbedeutend mit langer Stielaufnahme im Hammerkopf
  • mit Klaue bzw. Nagelzug
  • Hals achtkantig, Schlagkopf rund
  • Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
  • 1 Komponenten-Griff, traditionell
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
560 g
Länge:
290 mm
Typ:
Klauenhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,05*
€ 26,82*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 34,93*
€ 47,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0089100-16
ab € 15,62*
Ähnlich
Picard
0029200-16
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.