Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederkoppel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lederkoppel 1100 mm
Lederkoppel 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-pic0031100-1100
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0031100-1100
EAN/GTIN:
     4016671008128
Suchbegriffe:
Koppel
Lederkoppel
koppel

Produktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • ohne Koppelschloss
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gewicht:
170 g
Länge:
1100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 8,84*
€ 13,35*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,68*
€ 14,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0031100-0900
ab € 8,68*
Ähnlich
Picard
0071550-040
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.