Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Framing-Hammer mit 2K-Griff, geraute Bahn, 1025 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Framing-Hammer mit 2K-Griff, geraute Bahn, 1025 g
Framing-Hammer mit 2K-Griff, geraute Bahn, 1025 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0059610-22
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0059610-22
EAN/GTIN:
     4016671032390
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer picard
klauenhammer

Picard Ganzstahl-Rip-Hammer mit maximalem Zug für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag. Mit starker Doppelklaue und extra langem Stiel.

Poduktbeschreibung:

  • für Zimmerer, Schreiner, Dachdecker und Dachklempner
  • Amerikanische Form
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig ghärtet und angelassen
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • magentischer Nagelhalter
  • Ganzstahlstiel geschmiedet
  • extra langer Stiel für großeren Aktionsradius und besseren Hebel
  • 2 Komponenten Griff ergonomisch und schwingungsreduziert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1025 g
Länge:
435 mm
Typ:
Latthammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0109500-16
ab € 138,66*
Ähnlich
Picard
0059600-22
ab € 28,26*
Ähnlich
Picard
0079600-22
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.