| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0071530-400 Herst.-Nr.: 0071530-400 EAN/GTIN: 4016671016918 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Pflasterer, Maurer, Steinmetze, Zimmerer, Schreiner, Dachdecker und Dachklempner
- mit Buchenholzschenkel
- Stahlblatt 42 mm
- mit Gehrung
Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Typ: | Schreinerwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreißgerät, Anschlagwinkel, Picard, Tischlerschmiege, Winkel, Zimmermannswinkel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,12* | € 35,78* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,10* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|