Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer mit Ledergriff, 13 oz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenhammer mit Ledergriff, 13 oz
Klauenhammer mit Ledergriff, 13 oz
Artikel-Nr.:
     415-pic0079100-13
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0079100-13
EAN/GTIN:
     4016671023107
Suchbegriffe:
Klauenhammer
klauenhammer picard
klauenhammer

PICARD Ganzstahl-Klauenhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz beijedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern

Poduktbeschreibung:

    für Zimmerer, Schreiner, Dachdecker oder Dachklempner
  • Amerkianische Form
  • Kopf fein blank geschliffen, transparent, spritzlackiert, korrossionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • mit Klaue und Nagelzug
  • Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
  • Ganzstahl geschmiedet
  • Ledergriff
  • Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Lieferhinweis:

  • Artikelnummer picH0079100-16 wird in Geschenkbox aus Holz mit eingebranntem PICARD-Logo geliefert!
Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Länge:
323 mm
Typ:
Klauenhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,86*
€ 86,88*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 69,85*
€ 89,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0029100-13
ab € 11,89*
Ähnlich
Picard
0089100-16
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.