Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel Esche 750 mm für Klanghammer 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD Eschenstiel für Klanghammer Nr. 8900010
PICARD Eschenstiel für Klanghammer Nr. 8900010
PICARD Eschenstiel für Klanghammer Nr. 8900010
Artikel-Nr.:
     415-pic0099010
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099010
EAN/GTIN:
     4016671018271
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel

Zubehör: Ersatzstiel Esche 750 mm für Klanghammer 500 g

Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
passend für:
pic8900010
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: Klanghammer, hammerstiel 750mm, hammerstiel, hammerstiele picard, Ersatzstiel, Keilhülsen, Picard, Stiel, Stiele
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 4,50*
ab € 8,78*
€ 12,80*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 8,63*
€ 13,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard
8900010
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.