Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel 280 mm für Eschenstiel für 1500 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstiel 280 mm, Eschenstiel, 1,5 kg, 10 Stück
Ersatzstiel 280 mm, Eschenstiel, 1,5 kg, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pic0099031-1500
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099031-1500
EAN/GTIN:
     4016671011289
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerstiel
hammerstiel 280mm
hammerstiel

Produktbeschreibung:

  • Holz: Esche
  • Form: doppelt geschweift
  • lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
passend für:
Fäustel, Steinspalthammer
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: hammerstiele picard
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,12*
5 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 2,85*
€ 4,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,45*
Ähnlich
Picard
0099031-1000
ab € 2,22*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.