Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 8/8, 10 m Doppelschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 8/8, 10 m Doppelschlauch
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 8/8, 10 m Doppelschlauch
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09104
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09104
EAN/GTIN:
     4030704091048
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Hydraulik komplett in Edelstahl mit 10 m Doppelschlauch DN 08/08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung (auf Wunsch ohne Rasterung)
  • Medienein- und -ausgänge 3/8" rechts und links
  • inkl. 10 m verschweißter Doppelschlauch, DN 8/8 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 3/8"
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Gewicht:
19 kg
Höhe:
265 mm
max. Betriebsdruck:
200 bar
Tiefe:
495 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,70*
€ 1.958,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,98*
€ 1.902,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,80*
€ 1.764,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,12*
€ 1.674,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,92*
€ 1.634,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09107
ab € 1.528,10*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09102
ab € 1.043,81*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09100
ab € 943,41*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09101
ab € 982,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09106
ab € 1.085,94*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09105
ab € 1.480,42*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09103
ab € 1.329,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.