Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller Klett, 150 mm für UT 8788 A u B, 8782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifteller Klett, 150 mm für UT 8788 A u B, 8782
Artikel-Nr.:
     415-pneutec10051435
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     10051435
EAN/GTIN:
     4250112961126
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Schleifteller Klett, 150 mm für Exzenter-Schleifmaschinen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifmittel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schleifteller
Seitenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifband, Schleifen, Schleifscheibe, Zubehör Schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
9014374
ab € 23,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014522
ab € 28,70*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014590
ab € 35,08*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19018446
ab € 14,99*
Ähnlich
Velcro
19018444
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.