Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzform einzeln für 8900B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanzform einzeln für 8900B
Artikel-Nr.:
     415-pneutec19021947
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19021947
EAN/GTIN:
     4250112988932
Suchbegriffe:
Blech schneiden
Blech stanzen
Blechknabber
Ersatzteil Blechknabber

Ersatzteil - Stanzform einzeln für 8900B

Weitere Informationen:
Akkukapazität:
40 mm
Ausführung:
Blechknabber
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Zubehör
Seitenlänge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Stanzform, Stanzstift, UT8900, UT8901
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021946S
ab € 35,07*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021963S
ab € 36,78*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021952
ab € 21,65*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021946
ab € 19,92*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021963
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.