Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiflscheibe D: 50 mm, 2 Zoll, Korn 60 für UT 8753 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiflscheibe D: 50 mm, 2 Zoll, Korn 60 für UT 8753 S
Artikel-Nr.:
     415-pneutec19022132
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19022132
EAN/GTIN:
     4250112991963

Schleiflscheibe D: 50 mm, 2 Zoll für Mini-Trennschleifer

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifmittel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schleifscheibe
Seitenlänge:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95780
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.