Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenregal für Reifenserviceregal, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenserviceregal, klein
Reifenserviceregal, klein
Reifenserviceregal, klein Ansicht gedreht
Artikel-Nr.:
     415-pneutec25310
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25310
EAN/GTIN:
     4030704253101
Suchbegriffe:
Reifen-Serviceregal
Reifenserviceregal

Mobiles Reifenserviceregal, klein

Produktbeschreibung:

  • 15x Sichtkasten klein, max. 20 kg
  • 4x Sichtkasten mittel, max. 28 kg
  • 3x Sichtkasten groß, max. 30 kg
  • Träger für 5 kg Eimer Montagepaste, inklusive Spanngurt zur Befestigung
  • Ablagebehälter für Pinsel
  • seitliche Verkleidung mit Werkzeughalterung für Reifenwerkzeuge
  • Halterung für zum Beispiel Klebegewichtrollen mit integriertem Schneidemesser und Gewichtsskala und Schutzfolien-Abfallsammler
  • Mehrzweckwanne Typ MZW15 zur Lagerung ovn Kleingebinden und Werkzeugen
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
940 mm
Akkukapazität:
860 mm
Ausführung:
Transportwagen
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Kastenwagen
passend für:
410 mm
Tiefe:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Regal, Rollenregal, Werkstattausstattung, Werkzeugregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,77*
€ 875,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.