Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Digicar 900, 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Digicar 900, 1200 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77231
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77231
EAN/GTIN:
     4030704772312
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Neueste Generation von professionellen fahrbaren Batterieladegeräten mit Starthilfe. Durch die Verwendung digitaler Steuerung kann die Serie Digicar modernste Fahrzeugmotoren Starten ohne Risiko einer Beschädigung der Fahrzeugelektronik.?

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Laden von AGM-, GEL-, Kalzium- und Bleiakkus
  • mit digitalem Amperemeter, Funktionsschalter Ladestrom, Zeitfunktion, Sicherung bei Kurzschluss und Verpolen
  • thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen
  • automatische Lade- und Wartungsfunktion
  • Ladestromeinstellungen stufenlos
  • Ladespannung: 12 /24 V
  • Ladestrom: 50 A + Booster 550 A

CPS - Car Protection System:

  • ist das patentierte System zum Schutz der elektronischen Fahrzeugkomponenten bei Starthilfevorgänge
  • Überspannungen werden verhindert

Digicar Programm:

  • verfügt über die Funktion des sicheren?Starten (Boosten) sowie die Möglichkeit die Batterie zu kontrollieren
  • diese in einem effizienten Modus zu Laden ohne die Batterie von ihren Anschlüssen zu trennen
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
745 mm
Akkukapazität:
320 mm
Ausführung:
Lade-Startgeräte
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Spedition
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Batterieladegerät
passend für:
487 mm
Tiefe:
33,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, Starthilfegerät, autobatterieladegerät 24v, starthilfe, kfz ladegerät 50a, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,00*
€ 1.392,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,10*
€ 1.374,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,27*
€ 1.284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,24*
€ 1.215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,89*
€ 1.173,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.865,59*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77224
ab € 2.615,81*
Ähnlich
Helvi
77232
ab € 371,90*
Ähnlich
Helvi
77220
ab € 361,82*
Ähnlich
Helvi
77221
ab € 439,91*
Ähnlich
Helvi
77222
ab € 687,81*
Ähnlich
Helvi
77230
ab € 639,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.