Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber-Set UT5015DS 1/2 Zoll


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ratschenschrauber-Set UT5015DS 1/2 Zoll
Ratschenschrauber-Set UT5015DS 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91201
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91201
EAN/GTIN:
     4250112997217
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Produktbeschreibung:

  • mit 1/2" Antrieb
  • starken 80 Nm Drehmoment und Drehzahlregulierung
  • kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Drehzahlregulierung, Abluft seitlich, 360° verstellbar
  • Drehzahl: 180 U/min
  • Antriebsvierkant: 1/2 "
  • Schraubengröße: M 6 mm
  • Arbeitsdrehmoment: 80 Nm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
  • Luftverbrauch: 1,9 l/s
  • Baulänge: 284 mm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Druckluftanschluss: 1/4 "

Lieferumfang:

  • 1/2” Ratschenschrauber UT 5015 D
  • 1/2” Stecknüsse: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
  • 1/2” Verlängerung, 76 mm, Gelenkstück, Bithalter 1/4 Zoll + 2 Bits 1/4 Zoll (Schlitz + Kreuz)
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Drehmoment:
80 Nm
Drehzahl:
180 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
284 mm
Luftverbrauch:
114 l/min
Typ:
Ratschenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Ratsche, Ratsche Luftdruck, Ratsche pneutmatisch, Ratschenschrauber, Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,30*
€ 190,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 157,48*
€ 187,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,07*
€ 176,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,09*
€ 158,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,65*
€ 145,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91200
ab € 96,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91202
ab € 137,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.