Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber UT8010 1/2 Zoll 100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschrauber 1/2 Zoll 100 Nm
Ratschenschrauber 1/2 Zoll 100 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91210
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91 210
EAN/GTIN:
     4250112990102
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Kompakter 1/2" Ratschenschlagschrauber mit starken 100 Nm Drehmoment.

Produktbeschreibung:

  • mit Stiftschlagwerk
  • kompakte Bauweise
  • rückdrehmomentfreie Kraftentwicklung
  • umschaltbar auf Rechts - und Linkslauf
  • Schraubengröße: M 6 mm
  • Beschleunigung: 5,75 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
100 Nm
Drehzahl:
350 U/min
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
300 mm
Luftverbrauch:
345 l/min
Weitere Suchbegriffe: Pneutec, Ratsche, Ratsche Luftdruck, Ratsche pneutmatisch, Ratschenschrauber, Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91 104
€ 137,75*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91 206
€ 270,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.