Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Exzenterschleifer-Set UT8722


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mini-Exzenterschleifer-Set
Mini-Exzenterschleifer-Set
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92251
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92251
EAN/GTIN:
     4250112901955
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer

Produktbeschreibung Mini-Exzenterschleifer:

  • mit 50/75 mm Ø Klett-Teller
  • komfortables, geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten durch Composite-Gehäuse
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • ideal für Smart-Repair und zur Scheinwerferaufbereitung
  • Leerlaufdrehzahl: 15000 U/min
  • Tellerdurchmesser: 50/75 mm
  • Beschleunigung: 3,7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 96,0 dB(A)
  • Luftverbrauch: 1,3 l/s
  • Druckluftanschluss: 1/4 "
  • Gewicht: 0,6 kg

Lieferumfang:

  • Mini-Exzenterschleifer
  • inkl. umfangreichem Schleifzubehör
  • im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
15000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,6 kg
Luftverbrauch:
1,3 l/s
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 189,53*
€ 225,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 186,07*
€ 221,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 173,85*
€ 206,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,26*
€ 182,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 146,26*
€ 174,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95987
ab € 52,66*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95991
ab € 12,81*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95985
ab € 52,17*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95986
ab € 60,97*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19018446
ab € 14,95*
Zubehör
Velcro
19018444
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.