Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktfräser-Set UT 5859 S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schweißpunkfräser-Set
Schweißpunkfräser-Set
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93121
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93121
EAN/GTIN:
     4250112902129
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fräser
Fräser Zubehör
Pneumaticfräser
Pneutec

Produktbeschreibung Schweißpunktfräser:

  • mit patentiertem (Spitznagel) pneumatischen Bohrspindelvorschub für konstanten Anpressdruck
  • 8 mm Schweißpunktbohrer
  • abnehmbarer Bügel
  • Drehzahl: 1800 U/min
  • Baulänge: 260 mm
  • Beschleunigung: < 4,2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 76,1 dB (A)
  • Luftverbrauch: 2,3 l/s
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:

  • Schweißpunktfräser
  • 3 x Schweißpunktbohrer
  • 1 x Wartungsöl
  • 1 x Luftanschluß
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Typ:
Punktfräser
Weitere Suchbegriffe: Spiralfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 555,52*
€ 661,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 536,10*
€ 637,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 480,33*
€ 571,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 454,00*
€ 540,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 440,08*
€ 523,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95711
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.