Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Blechschere UT8606, gerade Ausführung, 1,2 / 1,6 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pneutec93220
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
93220
EAN/GTIN:
4250112982084
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Robuste Blechschere in gerader Form mit hoher Schnittleistung
Produktbeschreibung:
mit abnehmbarem Scherkopf
vibrationsarm durch spezielles Planetengetriebe
Schnittleistung in Stahl: 1,2 mm
Schnittleistung in Alu, Kupfer, Messing: 1,6 mm
Schnittgeschwindigkeit: 1,2 m/min
Beschleunigung: < 2,5 m/s²
Schalldruckpegel: 78,0 dB (A)
Schallleistungspegel: 90,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Typ:
Blechschere
... >
Drucklufttechnik
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft-Blechknabber
Weitere Suchbegriffe:
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
Elektro-Blechschere
,
Elektroblechschere
,
Schlitzschere
,
durchlaufschere gerade
,
durchlaufschere
,
Blechschere
,
Blechschere gerade
,
Pneutec
,
Schere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzmesser Mittleres Blatt einzeln 8605A, 8606
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021923
ab € 10,23*
Zubehör
Ersatzmesser Rechtes Blatt einzeln für 8605A, 8606
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021925
ab € 10,22*
Zubehör
Ersatzmesser-Set für UT8606A
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021923S
ab € 33,31*
Zubehör
Wartungsöl 2000 für alle Druckluftrotoren, 1 l
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95220
ab € 16,38*
Zubehör
Zwischenbuchse für 8605A, 8606 2
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19021924
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen