Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Materialbearbeitung
>
Meißel
>
Meißel für Drucklufthämmer
>
Artikel
Vierkantspitzmeißel 6-kant 130 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pneutec95046
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
95046
EAN/GTIN:
4250112907865
Datenblatt
Pneutec Meißeleinsatz für Druckluftwerkzeuge - Vierkant Spitzmeißel mit Sechskant Einsteckende.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 10,2 mm
Länge:
130 mm
Typ:
Spitzmeißel
... >
Materialbearbeitung
>
Meißel
>
Meißel für Drucklufthämmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechtrennmeißel 6-kant, mit zweiseitiger Auflage, 100 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95045
ab € 16,87*
Ähnlich
Flachmeißel 6-kant 10 x 35 x 120 mm für Druckluftwerkzeuge
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95054
ab € 21,18*
Ähnlich
Schabmeißel 6-kant, stark abgewinkelt, 35 x 120 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95044
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen