Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Zahnkranzbohrfutter
>
Bohrfutterschlüssel
>
Artikel
Bohrfutterschlüssel 1 - 10 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-pneutec95150
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
95 150
EAN/GTIN:
4250112908381
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel
Produktbeschreibung:
zu Futter 95148
Bohrer Ø: 1 - 10 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Bohrmaschinen
Typ:
Bohrfutter
... >
Elektrowerkzeuge
>
Zubehör für Elektrowerkzeuge
>
Bohrfutter
Weitere Suchbegriffe:
Bohrfutter
,
Bohrmaschine
,
Bohrmaschine pneumatisch
,
Pneumatikwerkzeug
,
Pneutec
,
pneutische Werkzeuge
,
Schnellspannbohrfutter
,
Stabbohrmaschine
,
Winkelbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrfutter mit Schlüssel 1 - 10 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 147
€ 37,29*
Ähnlich
Bohrfutter mit Schlüssel 1 - 6 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 144
€ 37,34*
Ähnlich
Bohrfutter mit Schlüssel 2 - 13 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 149
€ 55,51*
Ähnlich
Bohrfutterschlüssel 1 - 6 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 143
€ 4,81*
Ähnlich
Bohrfutterschlüssel 2 - 13 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 152
€ 6,13*
Ähnlich
Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 159
€ 29,39*
Ähnlich
Schnellspannbohrfutter 2 - 13 mm
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95 157
€ 79,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.