Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannbolzen Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufspannbolzen Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95258
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95258
EAN/GTIN:
     4250112909173
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
aufspannbolzen

Pneutec-Aufspannbolzen Durchmesser 6 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheiben
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe: Bürstenband, Pneutec, Schleifblätter, schleifen, Schleifpapier, Schleifscheiben, Schruppschleifscheibe, Trennschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95161
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.