Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug 0.4-1.0 kg, 1.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug 0.4-1.0 kg, 1.6 m
Federzug 0.4-1.0 kg, 1.6 m
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95262
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95262
EAN/GTIN:
     4250112909197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium/Stahl
  • hochwertiges Stahlseil
  • inkl. Stopper und Karabinerhaken
  • Federspannung mittels Handrad
  • Kabellänge: 1,6 m
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1,6 m
Ausführung:
Hebewerkzeuge
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: federzug, Feder-Züge, Gewicht, heben, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95265
ab € 388,90*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95271
ab € 251,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95268
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.