Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabmeißel 6-kant 32 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schabmeißel 6-kant 32 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95282
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95282
EAN/GTIN:
     4250112909388
Datenblatt

Pneutec Schabmeißel Sechskant

Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 10,5 mm
Länge:
120 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95036
ab € 21,35*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95034
ab € 17,70*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95037
ab € 21,16*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95045
ab € 16,81*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95041
ab € 16,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95033
ab € 17,65*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95043
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.