Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
Schleifscheibe Klett, Ø 75mm, K400 für Exzenterschleifer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-pneutec95791
Hersteller:
Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
95791
EAN/GTIN:
4250112997460
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Schleifscheibe Klett, Ø 75mm für Exzenterschleifer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Körnung:
K400
passend für:
Exzenterschleifer
Typ:
Schleifscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
Exzenter-Schleifscheibe
,
Exzenterschleifblatt
,
Exzenterschleifscheibe
,
exzenterschleifblatt körnung 400
,
exzenter schleifscheibe
,
75mm exzenterschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klett-Schleifscheibe K80, Ø 150 mm für UT8773-15L
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95780
ab € 0,80*
Ähnlich
Schleifscheibe Klett, Ø 75mm, K320 für Exzenterschleifer
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95790
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen