Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband K40,10 x 330 mm für UT8765A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband K40, 10 x 330 mm
Schleifband K40, 10 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95879
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95879
EAN/GTIN:
     4250112970197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband k40

Schleifband 10 x 330 mm für Bandschleifer

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Körnung:
K40
Länge:
330 mm
passend für:
Bandschleifer UT 8765 A
Typ:
Schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95888
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.