| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-preb1X-A16AUT Herst.-Nr.: 1X-A16AUT EAN/GTIN: 4016429060521 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn es um den industriellen Einsatz von Polsterarbeiten geht, dann darf dieser leistungsstarke Klammernagler mit automatischem Auslösesystem nicht fehlen! Der 1X-A16AUT verarbeitet die Heftklammer-Type „A“ in den Längen von 6- 16 mm. Das Gerät ist sowohl im Einzelschussmodus als auch mit Dauerauslösung einsetzbar. Hierbei lässt sich zudem die Schussgeschwindigkeit stufenlos einstellen. Dadurch ist dieser Klammernagler optimal ausgelegt für die Befestigung von Stoffen, Leder, Folien und Verkleidungen. Produktbeschreibung: - Einzelschussauslösung und Dauerauslösung
- stufenlos einstellbare Schussgeschwindigkeit
- Unterladermagazin
- Geräuschdämpfer
- Griffschutz
- Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,29 l / Nagelung
Lieferumfang: Einsatzbereich: - industrieller Einsatz bei Polsterarbeiten, Stoffen, Leder, Folien, Verkleidungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 40 mm | Gewicht: | 0,96 kg | Höhe: | 145 mm | Länge: | 215 mm | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |