Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 3GP-H40, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 3GP-H40
Druckluftnagler 3GP-H40
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb3GP-H40
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     3GP-H40
EAN/GTIN:
     4016429061375
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät

Das Einsatzspektrum des 3GP-H40 ist sehr breit gefächert: Vom Innenausbau über die Palettenfertigung bis hin zur Möbelindustrie - dieses Profigerät kommt überall dort zum Einsatz, wo Qualität und Effizienz im Vordergrund stehen! Die extrem schnelle Schussfolge sowie das leichtgängige Auslösesystem erleichtern den Fertigungsprozess bei Kisten, Verpackungen und Paletten immens, und die Rückenbreite der Heftklammer von 8,6 mm garantiert eine sichere und saubere Befestigung von Gipskarton, Fermacell und sogar Holzschindeln.

Produktbeschreibung

  • für Heftklammern Typ H von 15 - 40 mm
  • optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
  • geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
  • anwenderfreundlicher Auslösehebel
  • praktischer Magazinverschluss
  • hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
  • Kontaktauslösung
  • Tiefeneinstellung
  • Gürtelhaken
  • ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
  • Abluft verstellbar
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,28 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
70 mm
Gewicht:
1,83 kg
Höhe:
265 mm
Länge:
295 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, prebena druckluftklammergerät, druckluft klammergerät, 3GP-H40, 3GP-L40, 3GP-Z40, Druckluft-Nagler, Druckluftnagler, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,49*
€ 764,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 625,58*
€ 744,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
3GP-E40
ab € 566,80*
Ähnlich
Prebena
3GP-L40
ab € 563,01*
Ähnlich
Prebena
3GP-Z40
ab € 564,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.