Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopf Nagler Druckluft 4S-DA63-S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stauchkopf Nagler Druckluft 4S-DA63-S01
Stauchkopf Nagler Druckluft 4S-DA63-S01
Artikel-Nr.:
     415-preb4S-DA63-S01
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4S-DA63-S01
EAN/GTIN:
     4016429071084
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Mit diesem universellen Stauchkopfnagler lassen sich die vielfältigsten Arbeiten verrichten und sollte daher in keiner professionellen Fachwerkstatt fehlen. Der 4S-DA63 verarbeitet die DA-Brads in den Längen von 25 – 63 mm mit einer Drahtstärke von 1,75 mm. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von der Befestigung von Blechen und Schienen über den Fenster- und Türenbau bis hin zu Außenver-schalungen und tragenden Eckverbindungen.

Produktbeschreibung

  • für Bleche, Pakett, Sockelleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten, Zierprofile, Ornamente, Deckenleisten uvm.
  • Auslösesicherung
  • Einzelschussauslösung
  • rückschlagfrei
  • Seitenladermagazin
  • im Meta-Box
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 1,45 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
90 mm
Gewicht:
1,84 kg
Höhe:
315 mm
Länge:
318 mm
Typ:
Stauchkopfnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, prebena druckluft-nagler, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2P-J50SVN-T, 4S-DA63-S01, Nagler, Prebena, Stauchkopf Nagler, Stauchkopf-Druckluftnagler, Stauchkopfnagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,01*
€ 916,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,28*
€ 840,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 688,17*
€ 818,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 670,05*
€ 797,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,44*
€ 752,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,66*
€ 726,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-J50SDS
ab € 225,84*
Ähnlich
Prebena
2XR-J50
ab € 67,88*
Ähnlich
Prebena
2F-J32SD
ab € 373,66*
Ähnlich
Prebena
2F-JA45
ab € 360,35*
Ähnlich
Prebena
2P-J50SVN-T
ab € 787,42*
Ähnlich
Prebena
3GP-N65
ab € 565,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.