Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maganzingurtschrauber 6A-MGS55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Maganzingurtschrauber 6A-MGS55
Akku-Maganzingurtschrauber 6A-MGS55
Artikel-Nr.:
     415-preb6A-MGS55
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     6A-MGS55
EAN/GTIN:
     4016429073682
Informationsblatt
Suchbegriffe:
6A-MGS
Akku-Schrauber
Magazinschrauber
Prebena

Prebena Akku- Magazingurtschrauber bestens für den Einsatz im Trockenbau geeignet.

Produktbeschreibung:

  • verarbeitet 1.300 Schrauben pro Akkuleistung bei einem Feingewinde von 4 x 35 mm, in Gipskarton auf Blech 0,6 mm

Technische Daten:

  • Befestigungsmittel-Art - Schrauben
  • Befestigungsmittel-Typ - MGS
  • Länge (mm - Spanne) - 25 - 55

Lieferumfang:

  • ohne Akku und Ladestation
  • ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
0 - 5000 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Magazingurtschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll, Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,79*
€ 597,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,25*
€ 571,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
6A-MGS55-SET2
ab € 480,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.