Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 8XR-CNW90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 8XR-CNW90
Druckluftnagler 8XR-CNW90
Artikel-Nr.:
     415-preb8XR-CNW90
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     8XR-CNW90
EAN/GTIN:
     4016429066042
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser robuste Coilnagler verarbeitet die PREBENA Coilnägel „CNW“ in den Längen von 45 – 90 mm. Mit der hohen Magazinkapazität für bis zu 300 Nägel lassen sich größere Projekte, wie Carports, Terrassen oder Gartenhäuser effizient durchführen, ohne ständig nachladen zu müssen. Durch seine kompakte Bauweise wird der Coilnagler 8XR-CNW90 auch gerne in schwer zugänglichen Eckbereichen eingesetzt und eignet sich daher optimal für das Arbeiten im Holzrahmenbau, der Kistenfertigung, für Unterkonstruktionen und Verschalungen.

Produktbeschreibung

  • Einzel- und Kontaktauslösung
  • Auslösesicherung
  • Tiefeneinstellung
  • Abluft verstellbar
  • Geräuschdämpfer
  • im Kunststoff-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 2,7 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
145 mm
Gewicht:
4,1 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
390 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, prebena druckluft-nagler, coilnagler, 7F-CNW90-S01, 8XR-CNW90, 9F-CNW100EPAL, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 274,70*
€ 331,28*
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 339,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,22*
€ 455,72*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 465,09*
€ 546,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 415,75*
€ 494,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 339,73*
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 676,59*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 644,52*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 891,62*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 711,98*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.056,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.