Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A06CRF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A06CRF
Heftklammern A06CRF
Artikel-Nr.:
     415-prebA06CRF
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A06CRF
EAN/GTIN:
     4016429053479
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
6 mm
Nutzungsklasse:
3
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,01506* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 236,59*
€ 281,54
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 224,51*
€ 267,17
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 218,75*
€ 260,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 213,00*
€ 253,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,24*
€ 228,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 189,89*
€ 225,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 180,71*
€ 215,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,26*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 665,08*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 325,77*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,31*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 416,34*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,55*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.