Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A08CRF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A08CRF
Heftklammern A08CRF
Artikel-Nr.:
     415-prebA08CRF
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A08CRF
EAN/GTIN:
     4016429006451
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern edelstahl
tackerklammer

Produktbeschreibung

  • rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstoffnr. 1.4301
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
8 mm
Nutzungsklasse:
3
passend für:
1GP-A,1X-A,1XR-A
Typ:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01619* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 209,74*
€ 249,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 200,35*
€ 238,42
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 195,22*
€ 232,31
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 190,07*
€ 226,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,55*
€ 202,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,66*
€ 200,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 161,87*
€ 192,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 206,26*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 665,08*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 325,77*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,31*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 416,34*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,55*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.