Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A22CNK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A22CNK
Heftklammern A22CNK
Artikel-Nr.:
     415-prebA22CNK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A22CNK
EAN/GTIN:
     4016429003177
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Prebena Heftklammern A22CNK

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
22 mm
passend für:
1GP-A25
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 11/22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00629* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 33,10*
€ 39,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 328,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.