Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern AZ10CIVK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern AZ10CIVK
Heftklammern AZ10CIVK
Artikel-Nr.:
     415-prebAZ10CIVK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     AZ10CIVK
EAN/GTIN:
     4016429054223
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/10
tackerklammer

Prebena Heftklammern AZ10CIVK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verkupfert
Breite:
12,05 mm
Drahtstärke:
0,62 x 1,3 mm
Länge:
10 mm
passend für:
1A-AZ16BNH,1A-AZ25BNH
Typ:
AZ
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00658* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 50,21*
€ 59,75
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 48,92*
€ 58,21
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1A-AZ16BNH
ab € 1.092,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.