Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern AZ20CIVK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern AZ20CIVK
Heftklammern AZ20CIVK
Artikel-Nr.:
     415-prebAZ20CIVK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     AZ20CIVK
EAN/GTIN:
     4016429054810
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer prebena
tackerklammer

Prebena Heftklammern AZ20CIVK

Weitere Informationen:
Ausführung:
verkupfert
Breite:
12,05 mm
Drahtstärke:
0,62 x 1,3 mm
Länge:
20 mm
passend für:
1A-AZ25BNH
Typ:
AZ
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 91/20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00715* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1A-AZ25BNH
ab € 1.140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.