Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Nägel für Nagler
>
Artikel
Colinägel CNS28/65NKRI
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebCNS28_65NKRI
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
CNS28_65NKRI
EAN/GTIN:
4016429061979
Informationsblatt
Suchbegriffe:
BK
BKRI
CNW
Colinägel
Produktbeschreibung
sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und entsprechender EN 14592-2012-8
Sheetgebundene Kunststoffmagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt, ring
Länge:
65 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
5S-CNWS65,8XR-CNW90
Typ:
Coilnägel
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Nägel für Nagler
Weitere Suchbegriffe:
NK
,
NKRI
,
Prebena
,
RFRI
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,28*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 0,04694* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 296,69*
€ 353,06
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 277,96*
€ 330,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 270,83*
€ 322,29
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 263,70*
€ 313,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,92*
€ 283,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 234,44*
€ 278,98
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 225,28*
€ 268,08
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckluft-Coilnagler 5S-CNWS65
Prebena
5S-CNWS65
ab € 888,91*
Zubehör
Druckluft-Coilnagler 6F-CNW70
Prebena
6F-CNW70
ab € 712,20*
Zubehör
Prebena 8XR-CNW90 Druckluft-Nagelpistole 8 bar
Prebena
8XR-CNW90
ab € 240,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen