Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel CNW22/40BKRI


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Coilnägel CNW22/40BKRI
Coilnägel CNW22/40BKRI
Artikel-Nr.:
     415-prebCNW22_40BKRI
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNW22_40BKRI
EAN/GTIN:
     4016429007441
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel prebena
coilnägel

Produktbeschreibung

  • sind Sondernägel nach den Anforderungen des Eurocode 5 und entsprechender EN 14592-2012-8
  • Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank, ring
Länge:
40 mm
Magazinwinkel:
16°
Nutzungsklasse:
1
passend für:
3GP-CNW50
Typ:
Coilnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 14.400 Stück (ab € 0,01457* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 277,62*
€ 330,37
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 266,31*
€ 316,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 259,48*
€ 308,78
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 252,65*
€ 300,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,03*
€ 272,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 223,51*
€ 265,98
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 209,74*
€ 249,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-CNW50
ab € 673,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.