Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel CNW25/65BK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Coilnägel CNW25/65BK
Coilnägel CNW25/65BK
Artikel-Nr.:
     415-prebCNW25_65BK
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNW25_65BK
EAN/GTIN:
     4016429007519
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Tackernägel
Versenknagel
coilnägel prebena

Produktbeschreibung

  • nach den Anforderungen des Eurocode 5
  • entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
  • Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
65 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
5S-CNWS65,8XR-CNW90
Typ:
Coilnägel
Weitere Suchbegriffe: coilnägel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 97,23*
€ 118,18*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 118,84*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 119,28*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 123,16*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 139,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 139,19*
€ 165,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 128,50*
€ 152,92
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 125,29*
€ 149,10
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 122,08*
€ 145,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 117,68*
€ 140,04
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 114,58*
€ 136,35
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 111,49*
€ 132,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 104,76*
€ 124,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 7.200 Stück (ab € 0,01455* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 417,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
5S-CNWS65
ab € 889,07*
Zubehör
Prebena
6F-CNW70
ab € 713,26*
Zubehör
Prebena
8XR-CNW90
ab € 246,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.