Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Magazinnägel
>
Coilnägel
>
Artikel
Coilnägel CNW28/80BK
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-prebCNW28_80BK
Hersteller:
Prebena
Herst.-Nr.:
CNW28_80BK
EAN/GTIN:
4016429007557
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnägel
Tackernägel
Versenknagel
coilnägel prebena
Produktbeschreibung
nach den Anforderungen des Eurocode 5
entsprechen der EN 14592 und sind längenabhängig geharzt
Drahtmagazinierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Länge:
80 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
8XR-CNW90
Typ:
Coilnägel
... >
Befestigungstechnik
>
Nagler und Tacker
>
Nägel für Nagler
Weitere Suchbegriffe:
coilnägel
,
coilnägel 31x80
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 0,02247* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 134,06*
€ 159,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 130,16*
€ 154,89
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 126,82*
€ 150,92
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 123,49*
€ 146,95
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 111,89*
€ 133,15
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 109,27*
€ 130,03
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 101,09*
€ 120,30
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena 8XR-CNW90 Druckluft-Nagelpistole 8 bar
Prebena
8XR-CNW90
ab € 240,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen